Beli micro nipper di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ICHINEN Micro Check Developer (Cairan Pengembang Penetran)
    Mulai

    Rp159.900

    ICHINEN Micro Check Developer (Cairan Pengembang Penetran)
    Deskripsi:
    Micro CheckZat pendeteksi cacat yang tidak terlihat
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 80
  2. ICHINEN Micro Check Cleaner (Pembersih Penetran)
    Mulai

    Rp129.900

    ICHINEN Micro Check Cleaner (Pembersih Penetran)
    Deskripsi:
    Micro CheckZat pendeteksi cacat yang tidak terlihat.
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 60
  3. STANLEY PVC Pipe Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp259.900

    STANLEY PVC Pipe Cutter (Pemotong Pipa)
    atribut:
    • Size (mm): Up to 42
  4. Kenko Scissors (Gunting Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp8.900

  5. RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Always use genuine RIDGID Cutter Wheels. These wheels are precision-machined from high-grade steel and are engineered for long life and maximum cutting accuracy.
  6. ARS Shears, Aramid Fiber (Gunting Serbaguna)
    Mulai

    Rp12.999.900

    ARS Shears, Aramid Fiber (Gunting Serbaguna)
    atribut:
    • Material: Cutting part: Super high speed steel
    • Blade Length (mm): 105
    • Blade Thickness (mm): 4.3
    • Total Length (mm): 260
  7. Sellery Hedge Shears (Gunting Pagar Tanaman)
    Mulai

    Rp359.900

    Sellery Hedge Shears (Gunting Pagar Tanaman)
    Deskripsi:
    > Heat treated carbon steel waved blades> Teflon coating for easier cutting, rust resistance (66-172) and non gumming effect (66-166)> Micro adjust blade tension equiped (66-166)> Cushion grip handle (66-172)
  8. Kenmaster Pruning Shears (Gunting Ranting / Dahan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.900

  9. ICHINEN Micro Check Penetrant (Cairan Inspeksi Penetran)
    Mulai

    Rp199.900

    ICHINEN Micro Check Penetrant (Cairan Inspeksi Penetran)
    Deskripsi:
    Micro CheckZat pendeteksi cacat yang tidak terlihatFitur> Micto check adalah zat pendeteksi cacat/keretakan dalam bentuk semprotan/spary aeorosol sekali sentuh yang tidak memerlukan peralatan khusus dalam penggunaannya.> Keretakan halus dan cacat tidak terlihat dapat terdeteksi dengan mudah dan akurat.> Dapat digunakan dimana saja, pada segala material maupun bentuk. (termasuk permukaan yang dicat dan plastik)> Menjadi tidak korosif, aman digunakan pada aluminium alloy, magnesium alloy,dll.> Dapat mendeteksi keretakan dan cacat pada suhu 0 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius.> Kemampuan pendeteksian sampai pada celah 1um dan kedalaman 1um. (10~50 derajat Celcius)Aplikasi> Penggunaannya tidak terbatas, mulai dari metal baik yang mengandung unsur besi maupun tidak, mengandung magnet maupun tidak, sampai non metal seperti keramik, kaca, dll.1. Cats parts : lubang-lubang halus, celah karena air panas, retak karena menyusut.2. Forged parts : retak karena forging.3. Welded point : retak, ringga dan cacat pada sambungan pengelasan.4. Metal fatigues : retak karena pengerindaaan, pembakaran dan pemotongan.5. Leakage : tangki, boiler, pipa dan lainnya.6. Seals : pengetesan pada seal panas.Cara penggunaan terdiri dari 4 langkah :1. Bersihkan permukaan yang akan di cek dengan Micro-Check Cleaner, setelah kering (+/- 1 menit)2. Semprot permukaan dengan Micro-Check Penetration, perkiraan waktu penetrasi sekitar 5-6 menit.3. Hapus sisa Micro-Check Penetration dengan lap yang sudah disemprot Micro-Check Cleaner karena Micro-Check Penetration akan terhapus.4. Semprot Micro-Check Development di permukaan yang akan di cek. Disemprotkan sekali jalan saja, tunggu sesaat dan akan berubah menjadi putih.
  10. BAHCO Scissor Retractable Utility Cutter (Gunting)
    Mulai

    Rp259.900

    BAHCO Scissor Retractable Utility Cutter (Gunting)
    Deskripsi:
    -Equipped with micro serration that makes double-sided tapes not easy to stick.
    atribut:
    • Main Body Materials: Stainless Steel
  11. CANARY Scissor Bond Free PRO (Gunting)
    Mulai

    Rp1.299.900

    CANARY Scissor Bond Free PRO (Gunting)
    Deskripsi:
    -Hard to rust high carbon stainless steel.-Micro fluorine coating is applied to the entire blade.-Stickiness from adhesive tapes and glue is reduced.-Ideal for rubber burr removal in interior work.
    atribut:
    • Blade Thickness (mm): 3.8
  12. monotaro Nippers Micro Onigirimaru (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    monotaro Nippers Micro Onigirimaru (Tang Potong)
    Deskripsi:
    Ideal for cutting of very fine line.
    atribut:
    • Material: Body: special steel, grip: PVC
    • Cutting Capacity (Ø mm) Iron Wire: 1.6
    • Surface Treatment: Rust
    • Spring: Yes
    • Cutting edge shape: Round blade
    • Blade section hardness: HRC57 - 61
    • Cutting Capacity (Ø mm) Copper Wire: 2
    • Overall Length (mm): 132
  13. ENGINEER Scissor Combination GT (Gunting)
    Mulai

    Rp479.900

    ENGINEER Scissor Combination GT (Gunting)
    atribut:
    • Material: Cutting part: Special stainless steel for tools with blades
    • Set Contents: Cap
    • Blade Length (mm): 56+-3
    • Blade Thickness (mm): 3
    • Total Length (mm): 160
    • Wire cutter cutting ability (copper wire): φ1.6mm, (needle)
    • Serrated blade cutting ability (truss rope): φ10mm, (cab tire)
    • Accessories: Cap
  14. KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    Mulai

    Rp52.999.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    atribut:
    • Continous Cutting (times/minute): 32
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
    • Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
    • Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
    • Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
  15. Vessel Screwdriver Micro (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

  16. Kennedy Micro Pliers
    Mulai

    Rp119.900

    Kennedy Micro Pliers
    Deskripsi:
    Made from high quality chrome nickel steel with induction ground cutting edges. Double dipped PVC grips for user comfort and control. Used for delicate, fine and accurate work in a continuous production environment. Spring loaded return for quick repetitive opening and operator comfort.
  17. goot Temperature Controlled Lead-Free Micro Soldering Station
    Mulai

    Rp6.899.900

    goot Temperature Controlled Lead-Free Micro Soldering Station
    Deskripsi:
    -New grip is used, which is designed for the phi2.9 fine iron tip suitable for fine soldering (RX-81HRTseries).-Ready for use in about 4 seconds once power is turned on. (Applies when temperature is preset to 350℃.)-In addition to RX-81HRTseries micro soldering iron tips, iron tips for the 80W typeRX-80HRTseries can also be used.-With the slide method, iron tip can be changed while it is hot without using any tool.-Iron plate thickness has been determined based on erosion occurring on all types of iron tips and lead-free soldering.-Station main body, iron part (RX-81GAS), trowel stand -Lead-free solder compliant
    atribut:
    • Power: AC100V
    • Electricity consumption: 40W
    • Heater Capacity: 36W
    • Attached Iron Tip: None
    • Programmable Temperature: 50 to 450°C
    • Temperature Precision: Preset temperature ±5°C (at no load)
    • Grounding Resistance: 2Ω or less
    • Insulation Resistance: 100MΩ or more
    • Iron Part Cord Length: 1.2m
    • Leak Voltage: Less than 2mV
    • Width x Depth x Height: 115x146x98mm
  18. ICHINEN Water Washable Micro Check Penetrant (Cairan Inspeksi Penetran)
    Mulai

    Rp9.799.900

    ICHINEN Water Washable Micro Check Penetrant (Cairan Inspeksi Penetran)
    Deskripsi:
    Micro CheckZat pendeteksi cacat yang tidak terlihatFitur> Micto check adalah zat pendeteksi cacat/keretakan dalam bentuk semprotan/spary aeorosol sekali sentuh yang tidak memerlukan peralatan khusus dalam penggunaannya.> Keretakan halus dan cacat tidak terlihat dapat terdeteksi dengan mudah dan akurat.> Dapat digunakan dimana saja, pada segala material maupun bentuk. (termasuk permukaan yang dicat dan plastik)> Menjadi tidak korosif, aman digunakan pada aluminium alloy, magnesium alloy,dll.> Dapat mendeteksi keretakan dan cacat pada suhu 0 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius.> Kemampuan pendeteksian sampai pada celah 1um dan kedalaman 1um. (10~50 derajat Celcius)Aplikasi> Penggunaannya tidak terbatas, mulai dari metal baik yang mengandung unsur besi maupun tidak, mengandung magnet maupun tidak, sampai non metal seperti keramik, kaca, dll.1. Cats parts : lubang-lubang halus, celah karena air panas, retak karena menyusut.2. Forged parts : retak karena forging.3. Welded point : retak, ringga dan cacat pada sambungan pengelasan.4. Metal fatigues : retak karena pengerindaaan, pembakaran dan pemotongan.5. Leakage : tangki, boiler, pipa dan lainnya.6. Seals : pengetesan pada seal panas.Cara penggunaan terdiri dari 4 langkah :1. Bersihkan permukaan yang akan di cek dengan Micro-Check Cleaner, setelah kering (+/- 1 menit)2. Semprot permukaan dengan Micro-Check Penetration, perkiraan waktu penetrasi sekitar 5-6 menit.3. Hapus sisa Micro-Check Penetration dengan lap yang sudah disemprot Micro-Check Cleaner karena Micro-Check Penetration akan terhapus.4. Semprot Micro-Check Development di permukaan yang akan di cek. Disemprotkan sekali jalan saja, tunggu sesaat dan akan berubah menjadi putih.
    atribut:
    • Capacity (L): 18
    • Operating Temperature Range (°C): 0-80
  19. TORA Micro Meter
    Mulai

    Rp329.900

    TORA Micro Meter
    atribut:
    • Size (mm): 75-100
  20. TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp36.900

    TERAOKA Lakban Kain PE No. 4100 (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    PEC-T tape adalah tape yang terbuat dari backing kain polyethylene yang memudahkan pemotongan dengan tangan. Produk ini juga sangat mudah untuk di pegang . No. 4100 adalah pita kain polietilen khusus untuk penutup. tape juga meninggalkan sedikit residu perekat. Tipe kuat yang terbuat dari bahan yang tahan lama. Optimal untuk pekerjaan masking dan renovasi umum.
Daftar Harga micro nipper Terbaru October 2026
ICHINEN Micro Check Developer (Cairan Pengembang Penetran)Rp159.900
ICHINEN Micro Check Cleaner (Pembersih Penetran)Rp129.900
STANLEY PVC Pipe Cutter (Pemotong Pipa)Rp259.900
Kenko Scissors (Gunting Kertas)Rp8.900
RIDGID Pipe Cutter Wheel (Pisau Pemotong Pipa)Rp279.900
ARS Shears, Aramid Fiber (Gunting Serbaguna)Rp12.999.900
Sellery Hedge Shears (Gunting Pagar Tanaman)Rp359.900
Kenmaster Pruning Shears (Gunting Ranting / Dahan)Rp20.900
ICHINEN Micro Check Penetrant (Cairan Inspeksi Penetran)Rp199.900
BAHCO Scissor Retractable Utility Cutter (Gunting)Rp259.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)